그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 레버리지 대각선 커터 |
절단 | 베발 |
절단 능력 / 재질 | 구리, 알루미늄, 하드 와이어, 피아노 와이어 및 ACSR |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 권총 그립 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 61 / 64 " |
턱 폭 | 1" |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 7" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
도구 길이 | 7" |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.