항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 15 |
포함되는 플라이어 | 콤비네이션 플라이어 8 ", 와이어 스트리퍼, 긴 코 측면 절단 플라이어 8", 대각선 커터 6-1 / 4 " |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (4) 일자 드라이버 : 2.5, 4, 5.5, 6.5mm |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 롤 |
포함 된 렌치 | (5) 개방형 렌치: 10, 13, 14, 17, 19mm |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 33.5 |
선박 길이 (cm) | 10.49 |
선박 폭 (cm) | 19.99 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 소켓 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 98 99 12 | 26 | (7) 1/2" Dr 6pt 소켓: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm | 가능 | (7) 개방형 렌치: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm | ₩ 2,004,782 | ||
9K 98 98 20 미국 | 5 | - | 가능 | - | ₩ 254,100 | ||
9K 98 98 27 미국 | 7 | - | 아니 | - | ₩ 377,842 | ||
9K 98 98 21 미국 | 5 | - | 아니 | - | ₩ 238,157 | ||
9K 98 98 26 미국 | 7 | - | 아니 | - | ₩ 513,467 | ||
9K 98 98 31 미국 | 10 | - | 아니 | - | ₩ 562,415 | ||
9K 00 80 03 미국 | 13 | - | 가능 | - | ₩ 761,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.