그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1-11 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 14mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.49 |
선박 길이 (cm) | 4.39 |
선박 폭 (cm) | 2.49 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 98 37 10 | 크롬 | 크롬 바나듐 강철 | 1-11 / 16 " | 10 | ₩ 72,642 | ||
+ 98 37 11 | 크롬 | 크롬 바나듐 강철 | 1-11 / 16 " | 11 | ₩ 64,907 | ||
+ 98 37 13 | 크롬 | 크롬 바나듐 강철 | 1-11 / 16 " | 13 | ₩ 84,402 | ||
+ 98 37 17 | 크롬 | 크롬 바나듐 강철 | 1 13 / 16 " | 17mm | ₩ 86,415 | ||
+ 98 37 19 | 크롬 | 크롬 바나듐 강철 | 1 55 / 64 " | 19mm | ₩ 87,115 | ||
+ 98 39 06 | 크롬 도금 | 강철 | 3.625 " | 6 | ₩ 154,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.