그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 오픈 엔드 렌치 |
마감재 | 크롬 |
헤드 각도 | 15 학위 |
머리 크기 | 3 / 4 " |
자재 | 크롬 바나듐 |
전체 길이 | 7.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 1.7 |
선박 길이 (cm) | 18.69 |
선박 폭 (cm) | 4.5 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
98 00 5/16 " | 4.25 " | 5 / 16 " | ₩ 72,695 | |
98 00 5/8 " | 6.5 " | 5 / 8 " | ₩ 90,895 | |
98 00 7/16 " | 4.75 " | 7 / 16 " | ₩ 71,400 | |
98 00 9/16 " | 6" | 9 / 16 " | ₩ 77,665 | |
98 " | 10.437 " | 1" | ₩ 117,530 | |
98 00 1/2 " | 5.5 " | 1 / 2 " | ₩ 74,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.