그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 1 / 4 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould GAB, Littelfuse 314 |
퓨즈 앰프 | 15 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 750VAC에서 250A, 10VAC/DC에서 125kA |
길이 | 1.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 250VAC / 125VDC |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | CN |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ABC-1-1 / 2-R | 1.5 | 100VAC에서 250A, 10VAC/DC에서 125kA | 5 | ₩ 36,225 | |
ABC-1 / 2-R | 1/2 | 35VAC에서 250A, 10VAC/DC에서 125kA | 5 | ₩ 39,042 | |
ABC-1 / 4-R | 1/4 | 35VAC에서 250A, 10VAC/DC에서 125kA | 5 | ₩ 35,577 | |
ABC-1 / 8-R | 1/8 | 35VAC에서 250A, 10VAC/DC에서 125kA | 5 | ₩ 53,970 | |
ABC-12-R | 12 | 750VAC에서 250A, 10VAC/DC에서 125kA | 5 | ₩ 26,897 | |
ABC-25-R | 25 | 200VAC에서 250A, 1VAC에서 125kA, 400VDC에서 125A, 1VDC에서 75kA | 5 | ₩ 48,457 | |
ABC-3 / 8-R | 3/8 | 35VAC에서 250A, 10VAC/DC에서 125kA | 5 | ₩ 39,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.