그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 크림 퍼 |
생산 능력 | 7 ~ 3AWG |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | 기능성 |
전체 길이 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 97 21 215 | Manual | 10 ~ 18 AWG, 구리 및 황동 절단 나사 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0mm | 담근 | 절연 크림 퍼 | 9.25 " | ₩ 82,302 | ||
+ 97 50 01 | Manual | 0.4에서 1.1mm | 담근 | 절연 크림 퍼 | 6.125 " | ₩ 135,520 | ||
+ 97 51 10 | Manual | RJ11/12(6극) 9.65mm, RJ45(8극) 11.68mm | 기능성 | 절연 크림 퍼 | 7.5 " | ₩ 139,860 | ||
+ 97 51 12 | Manual | RJ10(4극) 7.65mm, RJ11/12(6극) 9.65mm, RJ45(8극) 11.68mm | 기능성 | 절연 크림 퍼 | 10 " | ₩ 482,265 | ||
+ 97 52 04 | Manual | 27 ~ 13AWG | 미끄럼 방지 플라스틱 코팅 | 절연 크림 퍼 | 10 " | ₩ 629,492 | ||
+ 97 52 05 | Manual | 20 ~ 10AWG | 미끄럼 방지 플라스틱 코팅 | 절연 크림 퍼 | 10 " | ₩ 553,595 | ||
+ 97 52 06 | Manual | 20 ~ 10AWG | 미끄럼 방지 플라스틱 코팅 | 절연 크림 퍼 | 10 " | ₩ 476,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.