항목 | 노칭 펜치 |
절단 능력 / 재질 | 16 X 32 mm |
최첨단 | 플러시 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 기능성 |
자재 | 고 탄소 공구강 |
전체 길이 | 10 " |
봄 귀환 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 1.7 |
선박 길이 (cm) | 24.99 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 / 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
+ 90 61 20 | 20 X 29 mm | ₩ 220,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.