그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 절단 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 소프트 와이어 1/64 "~ 1/16", 중간 하드 와이어 3/64 ", 하드 와이어 1/64" |
최첨단 | 62 HRC 강화 |
핸들 색상 | 빨강, 파랑 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 35 / 64 " |
턱 폭 | 7 / 16 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4.5 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 폭 | 19 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 11.51 |
선박 폭 (cm) | 8.48 |
HS 코드 | 8203206060 |
프로덕트 | 모델 | 팁 폭 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 77 12 115 | 19 / 64 " | 소프트 와이어 1/64 "~ 1/16", 중간 하드 와이어 3/64 ", 하드 와이어 1/64" | 빨강, 파랑 | 기능성 | 대각선 절단 플라이어 | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 4.5 " | ₩ 138,057 | ||
77H | 19 / 64 " | Soft Wire 5/64 ", Medium-Hard Wire 1/64", Hard Wire 1/32 ", Piano Wire 1/64" | 빨강, 파랑 | 기능성 | 대각선 절단 플라이어 | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 4.75 " | ₩ 379,120 | ||
77 02 H ESD | 19 / 64 " | Soft Wire 3/32 ", Medium-Hard Wire 1/16", Hard Wire 3/64 ", Piano Wire 1/64" | 블랙 / 그레이 | 기능성 | 대각선 절단 플라이어 | 23 / 32 " | 19 / 32 " | 4.75 " | ₩ 378,560 | ||
77H | 3 / 8 " | Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/32 ", Piano Wire 1/64" | 빨강, 파랑 | 기능성 | 대각선 절단 플라이어 | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 5.25 " | ₩ 378,280 | ||
77 02 H ESD | 3 / 8 " | Soft Wire 5/64 ", Medium-Hard Wire 1/64", Hard Wire 1/32 ", Piano Wire 1/64" | 블랙 / 그레이 | 기능성 | 대각선 절단 플라이어 | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 5.25 " | ₩ 423,710 | ||
77H | 19 / 64 " | Soft Wire 3/32 ", Medium-Hard Wire 1/16", Hard Wire 3/64 ", Piano Wire 1/64" | 빨강, 파랑 | 기능성 | 대각선 절단 플라이어 | 23 / 32 " | 19 / 32 " | 4.75 " | ₩ 393,505 | ||
77 32 H ESD | 19 / 64 " | Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/32 ", Piano Wire 1/64" | 블랙 / 그레이 | 기능성 | 대각선 절단 플라이어 | 35 / 64 " | 7 / 16 " | 4.75 " | ₩ 426,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.