그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 커터 |
절단 | 베발 |
절단 능력 / 재질 | 3/32 "피아노, 1/8"하드, 11/64 "미디엄 |
핸들 색상 | 노란색 줄무늬가있는 빨간색 |
핸들 타입 | 인체 공학적 절연 이중 소재 쿠션 그립 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 7 / 8 " |
턱 폭 | 1 1 / 16 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 8" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 70 02 180 | 6.25 " | 5/32 "소프트, 1/8"Med Hard, 5/64 "Hard | 오렌지 / 옐로우 | 절연 다중 구성품 그립, 1000V | 대각선 커터 | 25 / 32 " | 7 / 8 " | 바나듐 전기 강철, 단조 | ₩ 87,080 | ||
70 08 SBA | 7.25 " | 5/32 "소프트, 1/8"Med Hard, 3/32 "Hard | 오렌지 / 옐로우 | 절연 다중 구성품 그립, 1000V | 대각선 커터 | 1" | 7 / 8 " | 바나듐 전기 강철, 단조 | ₩ 97,352 | ||
+ 74 21 200 | 10 " | 1/8 "피아노, 9/64"하드, 3/16 "중간 하드 와이어 | 오렌지 / 옐로우 | 절연 다중 구성품 그립, 1000V | 대각선 커터 | 1" | 1 1 / 16 " | 크롬 바나듐 헤비 듀티 스틸, 단조 | ₩ 88,567 | ||
74 08 SBA | 10 " | 1/8 "피아노, 9/64"하드, 3/16 "중간 하드 와이어 | 노란색 줄무늬가있는 빨간색 | 인체 공학적 절연 이중 소재 쿠션 그립 | 대각선 커터 | 7 / 8 " | 1 1 / 16 " | 크롬 바나듐 강철 | ₩ 134,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.