항목 | 끝 절단 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 소프트 와이어 1/32 " |
최첨단 | 56 HRC 강화 |
핸들 색상 | 빨강, 파랑 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 51 / 64 " |
턱 폭 | 25 / 64 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4.5 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 폭 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 11.51 |
선박 폭 (cm) | 8.48 |
HS 코드 | 8203206060 |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 / 재질 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 64 02 115 | Soft Wire 5/64 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/32 " | 15 / 64 " | 7 / 16 " | 4.5 " | 5 / 8 " | ₩ 168,840 | ||
+ 64 12 115 | 소프트 와이어 1/16 ", 중간 하드 와이어 1/32" | 15 / 64 " | 7 / 16 " | 4.5 " | 5 / 8 " | ₩ 157,710 | ||
+ 64 32 120 | Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 " | 25 / 64 " | 7 / 16 " | 4.75 " | 43 / 64 " | ₩ 189,770 | ||
+ 64 42 115 | Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 " | 25 / 64 " | 13 / 32 " | 4.5 " | 15 / 32 " | ₩ 179,235 | ||
+ 64 52 115 | 소프트 와이어 3/64 " | 25 / 64 " | 13 / 32 " | 4.5 " | 15 / 32 " | ₩ 180,880 | ||
+ 64 62 120 | 소프트 와이어 1/64 " | 45 / 64 " | 3 / 8 " | 4.75 " | 13 / 64 " | ₩ 176,400 | ||
+ 64 72 120 | 소프트 와이어 1/16 " | 49 / 64 " | 15 / 32 " | 4.75 " | 13 / 64 " | ₩ 193,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.