그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 커팅 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 5/64 "소프트 네일 와이어 핀 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 플라스틱 코팅 |
턱 길이 | 3 / 32 " |
턱 폭 | 5 / 64 " |
자재 | 블랙 아트라멘타이즈드 스틸 |
맥스. 턱 개방 | 7 / 8 " |
전체 길이 | 6.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 폭 | 5 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 턱 길이 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 50 00 210 | 5/64 "소프트 네일 와이어 핀 | 빨간색 | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1-1 / 64 " | 8 17 / 64 " | 1 3 / 64 " | ₩ 72,257 | ||
+ 50 01 180 | 5/64 "소프트 네일 와이어 핀 | 빨간색 | 3 / 32 " | 59 / 64 " | 7 / 8 " | 7.25 " | 3 / 32 " | ₩ 67,217 | ||
+ 50 01 210 | 3/32 "소프트 네일 와이어 핀 | 빨간색 | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1-1 / 64 " | 8.25 " | 1 3 / 64 " | ₩ 76,737 | ||
+ 50 01 225 | 3/32 "소프트 네일 와이어 핀 | 빨간색 | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1-1 / 64 " | 9" | 1 3 / 64 " | ₩ 88,830 | ||
+ 50 01 250 | 3/32 "소프트 네일 와이어 핀 | 빨간색 | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1.5 " | 10 " | 1 3 / 64 " | ₩ 99,837 | ||
+ 51 01 210 | 3/32 "소프트 네일 와이어 핀 | 빨간색 | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1-1 / 64 " | 8.25 " | 1 3 / 64 " | ₩ 80,920 | ||
+ 55 00 300 | 3/32 "소프트 네일 와이어 핀 | 검정 | 63 / 34 " | 2.125 " | 1" | 12 " | 3 / 32 " | ₩ 209,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.