그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 링 플라이어 |
샤프트 직경 용. | 9-15/16 to 15-3/4" |
처리 | 압연 강철, 흑색 화약 코팅 |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 평원 |
자재 | 고강도 압연 강재 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 22.437 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 Dia. | 0.187 " |
팁 타입 | 직진 |
타입 | 외부 |
선박 중량 (kg) | 1.79 |
선박 높이 (cm) | 1.7 |
선박 길이 (cm) | 56.01 |
선박 폭 (cm) | 14.91 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 봄 귀환 | 스타일 | 팁 크기 | 팁 타입 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 10 J5 | 22.5 " | 4-13/16 to 11-13/16" | - | 아니 | - | - | 직진 | 내부의 | ₩ 435,225 | ||
44 10 J6 | 22.75 " | 9-15/16 to 15-3/4" | - | 아니 | - | - | 직진 | 내부의 | ₩ 485,117 | ||
A46 10 5 | 22.5 " | - | 4-13/16 to 11-13/16" | 가능 | - | - | 직진 | 외부 | ₩ 444,885 | ||
46 11G0 | 5.5 " | - | 1/64 ~ 5/32 " | 가능 | - | - | 직진 | 외부, 그립 링 장착 용 | ₩ 89,670 | ||
46 11G1 | 5.5 " | - | 5/32 ~ 9/32 " | 가능 | - | - | 직진 | 외부, 그립 링 장착 용 | ₩ 51,852 | ||
46 11G2 | 5.5 " | - | 3/16 ~ 1/2 " | 가능 | - | - | 직진 | 외부, 그립 링 장착 용 | ₩ 55,650 | ||
46 11G3 | 5.5 " | - | 9/16 ~ 11/16 " | 가능 | - | - | 직진 | 외부, 그립 링 장착 용 | ₩ 57,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.