그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롱 코 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 7/64 "중간 하드 와이어, 1 / 16"하드 와이어 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1 31 / 32 " |
턱 폭 | 3 / 8 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1.187 " |
전체 길이 | 6.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 3 / 32 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 팁 폭 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 01 SBA | 6.25 " | 7/64 "중간 하드 와이어, 1 / 16"하드 와이어 | 빨간색 | 3 / 32 " | 담근 | 롱 코 플라이어 | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ₩ 73,727 | ||
+ 25 03 125 | 5" | 7/64 "중간 하드 와이어, 1 / 16"하드 와이어 | 빨간색 | 1 / 16 " | 담근 | 롱 코 플라이어 | 1 1 / 16 " | 17 / 64 " | ₩ 75,495 | ||
+ 26 13 200 | 8" | 1/8 "중간 하드 와이어, 5 / 64"하드 와이어 | 빨간색 | 1 / 8 " | 담근 | 롱 코 플라이어 | 3" | 5 / 8 " | ₩ 96,040 | ||
+ 26 15 200 | 8" | 1/8 "중간 하드 와이어, 5 / 64"하드 와이어 | 파랑 빨강 | 1 / 8 " | 기능성 | 롱 코 플라이어 | 3" | 11 / 16 " | ₩ 119,595 | ||
+ 27 01 160 | 6 13 / 64 " | 3/32 "중간 하드 와이어, 1 / 8"하드 와이어 | 빨간색 | 3 / 32 " | 담근 | 롱 코 플라이어 | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ₩ 107,362 | ||
+ 30 13 160 | 6.25 " | 3/32 "중간 하드 와이어, 1 / 8"하드 와이어 | 빨간색 | 1 / 8 " | 담근 | 롱 코 플라이어 | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ₩ 89,302 | ||
+ 30 33 160 | 6.25 " | 3/32 "중간 하드 와이어, 1 / 8"하드 와이어 | 빨간색 | 3 / 32 " | 담근 | 롱 코 플라이어 | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ₩ 77,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.