그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 캐비닛 키 |
비트 스타일 | 더블 엔드 |
드라이버 유형 | 9 인 1 |
마감재 | 우아한 |
핸들 디자인 | 크로스 스타일 |
자재 | 아연 다이 캐스트 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 6 19 / 64 " |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 아연 다이 캐스트 |
생크 타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.5 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 8.51 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 자재 | 조각 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 00 11 04 | 크로스 스타일 | 아연 다이 캐스트 | 3 | 6 19 / 64 " | ₩ 69,702 | ||
+ 00 11 02 | 크로스 스타일 | 아연 다이 캐스트 | 3 | 2 53 / 64 " | ₩ 67,637 | ||
+ 00 11 07 | 크로스 스타일 GRP 플라스틱 (포켓 클립 포함) | GRP 플라스틱, 도구 홀더 및 키 프로필 아연 다이 캐스트로 만든 코퍼스 및 고정 클립 | 2 | 8.125 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.