그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집게 |
클램핑 Dia. | 1" |
코팅 재료 | EPDM 고무 |
색상 | 검정 |
쿠션 타입 | EPDM |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
자재 | 강철 |
장착 구멍 직경 | 9 / 32 " |
온도. 범위 | -50 ~ + 350F |
두께 | 1 / 32 " |
타입 | 고무 쿠션 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.