KMC CONTROLS CDV0409Z1 쿠션 케이블 클램프, 1/4인치 케이블 클램핑 직경
항목: CG8WPT
모델: CDV0409Z1크로스 참조: 481X75
₩ 29,960 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 클램프 |
밴드 너비 | 1 / 2 " |
클램프 타입 | 케이블 클램프 |
클램핑 Dia. | 1 / 4 " |
코팅 재료 | 비닐 플라 스티 솔 |
색상 | 회색 |
쿠션 타입 | 비닐 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
라이너 색상 | 검정 |
자재 | 아연 도금 강판 |
장착 구멍 직경 | 0.2813 " |
온도. 범위 | + 30까지 180 |
두께 | 0.032 " |
타입 | 쿠션 더블 튜브 |
원산지 | US |
모델 | 밴드 너비 | 클램프 타입 | 클램핑 Dia. | 코팅 재료 | 색상 | 쿠션 타입 | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL1609Z1 | 1 / 2 " | 케이블 클램프 | 1" | EPDM 고무 | 회색 | 압출 EPDM | 뜨거운 담근 아연 도금 | 케이블 클램프 | ₩ 1,818,472 | RFQ
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | 케이블 클램프 | 1 / 4 " | 비닐 플라 스티 솔 | 회색 | 비닐 | 뜨거운 담근 아연 도금 | 케이블 클램프 | ₩ 4,231,818 | RFQ
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | 케이블 클램프 | 1 / 4 " | 비닐 플라 스티 솔 | 회색 | 비닐 | 뜨거운 담근 아연 도금 | 케이블 클램프 | ₩ 29,960 | RFQ
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | 케이블 클램프 | 1 / 4 " | 비닐 플라 스티 솔 | 회색 | 비닐 | 뜨거운 담근 아연 도금 | 케이블 클램프 | ₩ 891,520 | RFQ
|
CDV0413Z1 | 3 / 4 " | 케이블 클램프 | 1 / 4 " | 비닐 플라 스티 솔 | 회색 | 비닐 | 뜨거운 담근 아연 도금 | 케이블 클램프 | ₩ 21,472 | |
CDV0609Z1 | 1 / 2 " | 케이블 클램프 | 3 / 8 " | 비닐 플라 스티 솔 | 회색 | 비닐 | 뜨거운 담근 아연 도금 | 케이블 클램프 | ₩ 1,793,272 | RFQ
|
CDV0609Z1 | 1 / 2 " | 케이블 클램프 | 3 / 8 " | 비닐 플라 스티 솔 | 회색 | 비닐 | 뜨거운 담근 아연 도금 | 케이블 클램프 | ₩ 29,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.