그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부채 |
배터리 | 리튬 이온 |
배터리 수명 | 5 / 9 시간 |
색상 | 오렌지, 다크 그레이 |
데시벨 | 60 dB |
지름 | 7.64 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
실장 형 | 자석, 클램프 |
속도의 수 | 2 |
전체 높이 | 10.52 " |
전체 길이 | 9" |
전체 폭 | 4.15 " |
전압 | 0.25V |
와트 | 10.0 승 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.