그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 미터 |
A | 400 |
배터리 | 3 x AAA |
정전 용량 | 4000 마이크로 패럿 |
진동수 | 10Hz ~ 1MHz |
턱 크기 | 1.6 " |
자재 | ABS |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 길이 | 8.45 " |
전체 폭 | 3.5 " |
저항 | 40밀리 옴 |
온도 범위 | -40 ~ 1832도 F |
전압 | 600VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.