그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 미터 |
AC 전류 정확도 | +/- 2.0 % + 5 자리 |
AC 응답 | TRMS |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
교정 빈도 | 45에서 400 Hz로 |
정전 용량 | 6000uF |
클램프 미터 조 스타일 | 클램프 온 |
카운트 | 6000 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
주파수 카운터 | 1 kHz로 500 Hz에서 |
턱 용량 | 1.4 "(36mm) |
맥스. AC 암페어 | 600 |
맥스. AC 볼트 | 1000 |
맥스. 지휘자 크기 | 750MCM |
맥스. DC 암페어 | 600 |
맥스. DC 볼트 | 1000 |
맥스. 옴 | 60 메그 옴 |
메모리 | 최대 / 최소 |
온도 운영. | 화씨 32도 ~ 104도 |
피크 홀드 | 가능 |
안전 등급 | 고양이 IV 600V |
특별기능 | 배터리 부족 표시 등 |
온도. 범위 | -14도 ~ 1000도 F |
온도계 유형 | K 형 열전대 |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.