그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 세트 |
마감재 | 니켈 크롬 |
헤드 각도 | 15 학위 |
조각 수 | 9 |
점수 | 12 |
길이 범위 | 5-1/8 to 9-1/8" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
포함 된 렌치 | 1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
68400 | 7 | 1/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 " | ₩ 180,232 | ||
68406 | 14 | 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 " | ₩ 787,815 | ||
68502 | - | - | ₩ 285,839 | ||
68404 | - | - | ₩ 419,564 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.