그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 강철 |
색상 | 검은 색과 주황색 |
컬러 코드 | 초록색 |
처리 | 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 노란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 11 / 32 " |
육각 크기 | 11 / 32 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 9.75 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 구멍 |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 중공 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | US |
모델 | 컬러 코드 | 마녀 | 육각 크기 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
646-1 / 2-INS | 빨간색 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 5 / 16 " | ₩ 59,605 | |
646-1 / 4-INS | 빨간색 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 9.75 " | ₩ 51,607 | |
646-3 / 16-INS | 검정 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9.75 " | ₩ 50,155 | |
646-3 / 8-INS | 파란색 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9.75 " | ₩ 52,272 | |
646-5 / 16-INS | 노란색 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 9.75 " | ₩ 49,035 | |
646-5 / 8-INS | 노란색 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 11.375 " | ₩ 72,345 | |
646-7 / 16-INS | 갈색 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 9.75 " | ₩ 57,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.