그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 스크루 드라이버 |
마감재 | 절연 생크, 흑색 산화물 팁 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 |
전체 길이 | 6.75 " |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 강철 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 3 / 32 " |
팁 스타일 | 캐비닛 팁 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8205400000 |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-4-INS | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 8 5 / 16 " | 4" | #2 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 56,700 | ||
612-4-INS | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 7.75 " | 4" | 1 / 8 " | 캐비닛 팁 | 슬롯 | ₩ 48,440 | ||
601-7-INS | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 10.75 " | 7" | 3 / 16 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 54,687 | ||
605-7-INS | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 11 5 / 16 " | 7" | 1 / 4 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 56,542 | ||
602-7-INS | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 12.375 " | 7" | 5 / 16 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 64,610 | ||
602-8-INS | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 13.375 " | 8" | 3 / 8 " | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | ₩ 76,947 | ||
633-4-INS | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | 7.75 " | 4" | #1 | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | ₩ 49,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.