그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보유자 |
색상 | 갈색 |
깊이 | 2" |
벨트에 적합 | 2 입력 |
높이 | 8" |
자재 | 가죽 |
포켓 수 | 2 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 플라이어 및 접는 규칙 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 4202910090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5118S | 10.75 " | 펜치 및 드라이버 | 4.25 " | ₩ 73,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.