그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 빠른 변경 |
비트 스타일 | 단일 및 이중 종단 |
드라이브 크기 | 1/4", 5/16", 3/8" |
드라이버 유형 | 10 인 1 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
조각 수 | 7 |
전체 길이 | 7 15 / 16 " |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | 육각 3/8 ", PH1 x 3/16"슬롯, PH2 x 1/4 "슬롯, S1 x S2 Robertson Square Recess |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 전체 길이 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32560 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 4 | 9.125 " | PH2 x 1/4 "슬롯 형, S1 x S2 Robertson Square Recess | ₩ 44,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.