그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 2.5 " |
비트 스타일 | Phillips, 슬롯 형 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 2.5 " |
포인트 크기 | # 2 Phillips, 9/32 슬롯 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
타입 | 다중 (세트) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.71 |
선박 길이 (cm) | 14.92 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 항목 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32485 | 1.25 " | 비트 삽입 | 1.25 " | # 10 TORX (R), # 15 TORX (R) | 2 | ₩ 25,025 | ||
32484 | 1.25 " | 비트 삽입 | 1.25 " | # 1 스퀘어, # 2 스퀘어 | 2 | ₩ 23,065 | ||
32482 | 1.25 " | 비트 삽입 | 1.25 " | # 1 Phillips, 3/16 슬롯 | 2 | ₩ 27,422 | ||
32483 | 1.25 " | 비트 삽입 | 1.25 " | # 2 Phillips, 1/4 슬롯 | 2 | ₩ 25,060 | ||
32478 | 1.25 " | 비트 삽입 | 1.25 " | # 1 Phillips, 3/16 슬롯 | 1 | ₩ 9,362 | ||
32752 | - | 교체 용 비트 | - | - | 1 | ₩ 14,087 | ||
32773 | - | 교체 용 비트 | - | - | 1 | ₩ 12,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.