그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | 좌초 |
생산 능력 | 16 ~ 8AWG |
기능 | 스트립 / 컷 / 루프 |
핸들 타입 | 봄 귀환 |
절연 | 가능 |
전체 길이 | 7" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 전체 길이 | 전체 폭 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11045 년 | - | 고체 | 18 ~ 10AWG | 6" | - | 스트립 / 컷 / 루프 | - | 봄 귀환 | ₩ 113,487 | ||
11053 | - | 좌초 | 12 ~ 6AWG | 7.125 " | - | 스트립 / 컷 | 이중 재료 | 쿠션 그립 | ₩ 53,812 | ||
11055 년 | - | 단단하고 좌초 | 18 ~ 10AWG | 8" | - | 스트립 / 컷 / 루프 | - | 쿠션 그립 | ₩ 124,302 | ||
K1412 | - | 고체 | 14 ~ 12AWG | 7.75 " | - | 스트립 / 컷 | - | 담근 | ₩ 72,047 | ||
1011M | - | 좌초 | 3.81mm에서 4mm | 6.125 " | - | 스트립 / 컷 / 루프 | 플라스틱 코팅 | 봄 귀환 | ₩ 17,062 | ||
1000 | - | 단단하고 좌초 | 22 ~ 10AWG | 7.75 " | - | 스트립 / 컷 | 플라스틱 코팅 | 쿠션 그립 | ₩ 58,170 | ||
1004 | - | 단단하고 좌초 | 26 ~ 12AWG | 5" | - | 스트립 / 컷 / 루프 | 플라스틱 | 담근 | ₩ 27,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.