그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화장실 커넥터 |
컴플라이언스 | UPC |
마감재 | 스테인리스 강 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 압축 |
내부 코어 | 고무 |
길이 | 12 " |
자재 | 꼰 스테인레스 스틸 |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
너트 재질 | 금속 |
온도 운영. | 60 학위 |
콘센트 | 7 / 8 " |
콘센트 유형 | 볼콕 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
공급 중지 입구 크기 (인치) | 3/8 |
공급 정지 입구 유형 | 압축 |
공급 중지 배출구 크기 (인치) | 7/8 |
공급 중지 출구 유형 | 볼콕 |
워터 커넥터 입구 크기 (인치) | 3/8 |
물 커넥터 입구 유형 | 압축 |
워터 커넥터 배출구 크기 (인치) | 7/8 |
물 커넥터 콘센트 유형 | 볼콕 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8481805060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.