그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윙 그립 노브 |
마감재 | 매트 |
노브 유형 | 노보 그립 |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 높이 | 1.38 |
스레드 크기 | M10 |
타입 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 |
UPC | 4059245117314 |
폭 | 2.95 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
K0274.0210X20 | 2.17 | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 15,995 | |
K0274.0210X30 | 2.56 | 1.18 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 15,452 | |
K0274.0210X40 | 2.95 | 1.57 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 15,750 | |
K0274.0210X50 | 3.35 | 1.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 18,182 | |
K0274.210X40 | 2.95 | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 10,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.