플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0270.4121X30 조절식 핸들 M12 외부 스테인리스 스틸 1.18 4.29 모던 디자인 Ng | AC9GZX 3GJE6

KIPP K0270.4121X30 조절식 핸들 M12 외부 스테인리스 스틸 1.18 4.29 모던 디자인 Ng

재고 있음 있음
항목: AC9GZX 모델: K0270.4121X30교차 참조: 3GJE6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 60,305 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상검정
마감재 매트
높이3.58 "
노브 유형현대적인 디자인
자재플라스틱
전체 길이4.29 "
나사 길이1.18 "
스타일노보 그립
스레드 크기M12
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.12
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이항목자재전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0270.4121 조절식 핸들 M12 내부 스테인리스 스틸 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RQE 3DEP1 K0270.4121검정2.64 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 59,902
KIPP K0270.5121 조절식 핸들 M12 내부 스테인리스 스틸 4.96 모던 디자인 Ng | AC8RQH 3DEP4 K0270.5121검정3.11 "조정 가능한 핸들플라스틱4.96 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 72,275
KIPP K0270.4121X25 조절식 핸들 M12 외부 스테인리스 스틸 0.99 4.29 모던 디자인 Ng | AC9GZV 3GJE4 K0270.4121X25검정3.37 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "0.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 58,957
KIPP K0270.4121X40 조절식 핸들 M12 외부 스테인리스 스틸 1.57 4.29 모던 디자인 Ng | AC9GZY 3GJE8 K0270.4121X40검정3.98 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "1.57 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 66,517
KIPP K0270.4121X50 조절식 핸들 M12 외부 스테인리스 스틸 1.99 4.29 모던 디자인 Ng | AC9GZZ 3GJF1 K0270.4121X50검정4.37 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "1.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 71,452
KIPP K0270.4121X60 조절식 핸들 M12 외부 스테인리스 스틸 2.36 4.29 모던 디자인 Ng | AC9HAA 3GJF3 K0270.4121X60검정4.76 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "2.36 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 71,452
KIPP K0270.41216 조절식 핸들 M12 옐로우 | AE9LTW 6KPG5 K0270.41216노란색2.64 "조정 가능한 핸들열가소성 물질4.29 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 59,902

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0270.4121X30 조절식 핸들 M12 외부 스테인리스 스틸 1.18 4.29 모던 디자인 Ng
₩ 60,305 /단위