플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0270.3A32 조절 식 핸들 5 / 16-18 주황색 | AE9LTF 6KPF1

KIPP K0270.3A32 조절식 핸들 5/16-18 오렌지

재고 있음 있음
항목: AE9LTF 모델: K0270.3A32교차 참조: 6KPF1

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 40,915 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상주황색
구성 요소들스테인리스 강
마감재 매트
높이2.26 "
자재열가소성 물질
전체 길이3.58 "
스타일노보 그립
스레드 크기5 / 16-18
타입내부 스레드, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이항목자재전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0270.2A31 조절 식 핸들 5 / 16-18 내부 스테인리스 스틸 2.93 모던 디자인 Ng | AC8RPY 3DEN4 K0270.2A31검정1.79 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 33,775
KIPP K0270.3A31 조절 식 핸들 5 / 16-18 내부 스테인리스 스틸 3.58 Modern Design Ng | AC8RQB 3DEN7 K0270.3A31검정2.26 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 40,915
KIPP K0270.2A31X15 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 0.59 모던 디자인 Ng | AC9GXJ 3GHV1 K0270.2A31X15검정2.22 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "0.59 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A31X20 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 0.78 모던 디자인 Ng | AC9GXL 3GHV3 K0270.2A31X20검정2.42 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "0.78 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A31X25 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 0.99 모던 디자인 Ng | AC9GXN 3GHV5 K0270.2A31X25검정2.62 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "0.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A31X30 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 1.18 모던 디자인 Ng | AC9GXQ 3GHV7 K0270.2A31X30검정2.81 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "1.18 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A31X40 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 1.57 Modern Design Ng | AC9GXT 3GHV9 K0270.2A31X40검정3.21 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "1.57 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 39,375

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0270.3A32 조절식 핸들 5/16-18 오렌지
₩ 40,915 /단위