플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0270.2A286X30 조절 식 핸들 1.18 1 / 4-20 녹색 | AE9DCU 6HTK8

KIPP K0270.2A286X30 조절식 핸들 1.18 1/4-20 녹색

재고 있음 있음
항목: AE9DCU 모델: K0270.2A286X30크로스 참조: 6HTK8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 36,872 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상초록색
구성 요소들스테인리스 강
마감재 매트
높이2.81 "
자재열가소성 물질
전체 길이2.93 "
나사 길이1.18 "
스타일노보 그립
스레드 크기1 / 4-20
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0270.2A216X15 조절 식 핸들 0.59 1 / 4-20 노란색 | AE9DBT 6HTH4 K0270.2A216X15노란색2.22 "2.93 "0.59 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A216X20 조절 식 핸들 0.78 1 / 4-20 노란색 | AE9DBU 6HTH5 K0270.2A216X20노란색2.42 "2.93 "0.78 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A216X25 조절 식 핸들 0.99 1 / 4-20 노란색 | AE9DBV 6HTH6 K0270.2A216X25노란색2.62 "2.93 "0.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A216X30 조절 식 핸들 1.18 1 / 4-20 노란색 | AE9DBW 6HTH7 K0270.2A216X30노란색2.81 "2.93 "1.18 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A216X40 조절 식 핸들 1.57 1 / 4-20 노란색 | AE9DBX 6HTH8 K0270.2A216X40노란색3.21 "2.93 "1.57 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 39,375
KIPP K0270.2A216X50 조절 식 핸들 1.99 1 / 4-20 노란색 | AE9DBY 6HTH9 K0270.2A216X50노란색3.6 "2.93 "1.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 39,375
KIPP K0270.2A216X60 조절 식 핸들 2.36 1 / 4-20 노란색 | AE9DBZ 6HTJ0 K0270.2A216X60노란색4"2.93 "2.36 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 39,375

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0270.2A286X30 조절식 핸들 1.18 1/4-20 녹색
₩ 36,872 /단위