플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0269.51286X30 조절식 손잡이 1.18 M12 녹색 | AE9MFA 6KRR2

KIPP K0269.51286X30 조절식 핸들 1.18 M12 그린

재고 있음 있음
항목: AE9MFA 모델: K0269.51286X30교차 참조: 6KRR2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 37,327 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상초록색
구성 요소들강철
마감재 매트
높이4.06 "
자재열가소성 물질
전체 길이4.96 "
나사 길이1.18 "
스타일노보 그립
스레드 크기M12
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이전체 길이나사 길이가격
KIPP K0269.41216X20 조절 핸들 0.78 M12 노란색 | AE9HLJ 6JUH5 K0269.41216X20노란색3.19 "4.29 "0.78 "₩ 30,800
KIPP K0269.41216X25 조절 식 핸들 0.99 M12 노란색 | AE9HLK 6JUH6 K0269.41216X25노란색3.37 "4.29 "0.99 "₩ 30,800
KIPP K0269.41216X30 조절 식 핸들 1.18 M12 노란색 | AE9HLL 6JUH7 K0269.41216X30노란색3.58 "4.29 "1.18 "₩ 30,800
KIPP K0269.41216X35 조절 식 핸들 1.38 M12 노란색 | AE9HLM 6JUH8 K0269.41216X35노란색3.78 "4.29 "1.38 "₩ 32,777
KIPP K0269.41216X40 조절 식 핸들 1.57 M12 노란색 | AE9HLN 6JUH9 K0269.41216X40노란색3.98 "4.29 "1.57 "₩ 32,777
KIPP K0269.41216X45 조절 식 핸들 1.77 M12 노란색 | AE9HLP 6JUJ0 K0269.41216X45노란색4.17 "4.29 "1.77 "₩ 32,130
KIPP K0269.41216X50 조절 식 핸들 1.99 M12 노란색 | AE9HLQ 6JUJ1 K0269.41216X50노란색4.37 "4.29 "1.99 "₩ 32,777

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0269.51286X30 조절식 핸들 1.18 M12 그린
₩ 37,327 /단위