그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 강철 |
마감재 | 매트 |
높이 | 2.64 " |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 4.29 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
타입 | 내부 실 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 구성 요소들 | 스타일 | 스레드 크기 | 타입 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.4A51 | 4.29 " | 검정 | - | 노보 그립 | 1 / 2-13 | 내부 실 | 매트 | 2.64 " | ₩ 28,070 | ||
K0269.5A51 | 4.96 " | 검정 | - | 노보 그립 | 1 / 2-13 | 내부 실 | 매트 | 3.11 " | ₩ 34,300 | ||
K0270.4A51 | 4.29 " | 검정 | - | 노보 그립 | 1 / 2-13 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | 매트 | 2.64 " | ₩ 59,797 | ||
K0270.5A51 | 4.96 " | 검정 | - | 노보 그립 | 1 / 2-13 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | 매트 | 3.11 " | ₩ 72,100 | ||
K0116.2101X30 | 2.93 " | 블랙 새틴 | - | 클래식 볼 | M10 X 1.5 | 외부 스레드 | 블랙 새틴 | 2.97 " | ₩ 31,027 | ||
K0269.4A516 | 4.29 " | 노란색 | 강철 | 노보 그립 | 1 / 2-13 | 내부 실 | 매트 | 2.64 " | ₩ 28,070 | ||
K0269.4A52 | 4.29 " | 주황색 | 강철 | 노보 그립 | 1 / 2-13 | 내부 실 | 매트 | 2.64 " | ₩ 28,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.