그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 강철 |
마감재 | 매트 |
높이 | 2.36 " |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 1.85 " |
나사 길이 | 1.18 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | M5 |
타입 | 외부 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 색상 | 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0269.10516 | 노란색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
K0269.1052 | 주황색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
K0269.10584 | 빨간색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
K0269.10586 | 초록색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
K0269.10587 | 파란색 | 1.28 " | - | 내부 실 | ₩ 15,172 | |
K0269.10516X10 | 노란색 | 1.57 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 | |
K0269.10516X15 | 노란색 | 1.77 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 16,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.