그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX 개의 스포크 핸드 휠 |
기본 Dia. | 1.22 " |
구경 | 0.5 " |
지름 | 4.92 " |
마감재 | 우아한 |
자재 | 알류미늄 |
스타일 | 고정 핸들 |
타입 | 고정 핸들 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8466935385 |
원산지 | DE |
모델 | 기본 Dia. | 구경 | 지름 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0162.0080XCO | 0.94 " | 0.375 " | 3.15 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 47,932 | |
K0162.0100XCP | 1.02 " | 0.5 " | 3.94 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 52,640 | |
K0162.0125XCP | 1.22 " | 0.5 " | 4.92 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 61,005 | |
K0162.0160XCQ | 1.42 " | 0.625 " | 6.3 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 78,540 | |
K0162.0200XCR | 1.65 " | 0.75 " | 7.87 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 129,832 | |
K0162.0250XCV | 1.89 " | 0.875 " | 9.84 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 209,702 | |
K0162.2080XCO | 0.94 " | 0.375 " | 3.15 " | 고정 핸들 | 고정 핸들 | ₩ 64,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.