그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스타 그립 노브 |
지름 | 0.98 " |
마감재 | 매트 블랙 |
노브 유형 | 스타 그립 |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 1.42 " |
나사 길이 | 0.78 " |
스타일 | L |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
타입 | 외부 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 지름 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0155.2A2 | 1.26 " | 0.79 " | - | K | 내부 실 | ₩ 5,390 | |
K0155.2A21 | 0.98 " | 0.63 " | - | K | 내부 실 | ₩ 6,230 | |
K0155.4A21X20 | 1.26 " | 1.57 " | 0.78 " | L | 외부 스레드 | ₩ 4,987 | |
K0155.4A21X30 | 1.26 " | 1.99 " | 1.18 " | L | 외부 스레드 | ₩ 4,655 | |
K0155.4A2X30 | 0.98 " | 1.81 " | 1.18 " | L | 외부 스레드 | ₩ 3,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.