플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0124.310X20 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 0.78 3.58 2.93 | AC8TFH 3DGY7

KIPP K0124.310X20 스테인리스 스틸 조절식 핸들 M10 외부 0.78 3.58 2.93

재고 있음 있음
항목: AC8TFH 모델: K0124.310X20교차 참조: 3DGY7

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 147,210 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목SS 조절 식 핸들
마감재 매트
높이2.93 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재스테인리스 강
전체 길이3.58 "
나사 길이0.78 "
스레드 크기M10
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드7326908588
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0124.210X20 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 0.78 2.93 2.46 | AC8TDY 3DGV2 K0124.210X202.46 "2.93 "0.78 "외부 스레드₩ 126,280
KIPP K0124.210X25 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 0.99 2.93 2.66 | AC8TDZ 3DGV3 K0124.210X252.66 "2.93 "0.99 "외부 스레드₩ 127,820
KIPP K0124.210X30 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 1.18 2.93 2.85 | AC8TEA 3DGV4 K0124.210X302.85 "2.93 "1.18 "외부 스레드₩ 129,272
KIPP K0124.210X40 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 1.57 2.93 3.25 | AC8TEB 3DGV5 K0124.210X403.25 "2.93 "1.57 "외부 스레드₩ 129,500
KIPP K0124.210X50 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 1.99 2.93 3.64 | AC8TEC 3DGV6 K0124.210X503.64 "2.93 "1.99 "외부 스레드₩ 130,935
KIPP K0124.210X60 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 2.36 2.93 4.04 | AC8TED 3DGV7 K0124.210X604.04 "2.93 "2.36 "외부 스레드₩ 132,142
KIPP K0124.310X25 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M10 외부 0.99 3.58 3.13 | AC8TFJ 3DGY8 K0124.310X253.13 "3.58 "0.99 "외부 스레드₩ 153,317

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0124.310X20 스테인리스 스틸 조절식 핸들 M10 외부 0.78 3.58 2.93
₩ 147,210 /단위