그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 블랙 새틴 |
마감재 | 블랙 새틴 |
높이 | 3.25 " |
노브 유형 | 조정 가능한 핸들 |
자재 | 아연 |
전체 길이 | 2.93 " |
나사 길이 | 1.57 " |
스타일 | 현대적인 디자인 |
스레드 크기 | M8 |
타입 | 외부 스레드 |
UPC | 4059245090396 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7907006000 |
원산지 | DE |
모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
K0122.2081X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | ₩ 28,052 | |
K0122.2081X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | ₩ 28,175 | |
K0122.2081X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | ₩ 27,055 | |
K0122.2081X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | ₩ 28,175 | |
K0122.2081X35 | 3.05 " | 2.93 " | 1.38 " | ₩ 30,100 | |
K0122.2081X45 | 3.45 " | 2.93 " | 1.77 " | ₩ 30,100 | |
K0122.2081X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | ₩ 30,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.