플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0117.2A31X15 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 0.59 2.93 검은 색 | AC9GTJ 3GHF5

KIPP K0117.2A31X15 조절식 핸들 5/16-18 외부 스테인리스 스틸 0.59 2.93 검정색

재고 있음 있음
항목: AC9GTJ 모델: K0117.2A31X15크로스 참조: 3GHF5

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 49,402 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상블랙 새틴
마감재 블랙 새틴
높이2.38 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재아연
전체 길이2.93 "
나사 길이0.59 "
스타일클래식 볼
스레드 크기5 / 16-18
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7907006000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0117.3A31X40 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 1.57 3.58 검은 색 | AC8QZK 3DCN2 K0117.3A31X403.84 "3.58 "1.57 "외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 60,550
KIPP K0117.3A31X50 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 1.99 3.58 검은 색 | AC8QZM 3DCN4 K0117.3A31X504.23 "3.58 "1.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 60,130
KIPP K0117.3A31X60 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 2.36 3.58 검은 색 | AC8QZP 3DCN6 K0117.3A31X604.63 "3.58 "2.36 "외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 60,392
KIPP K0117.2A31 조절 식 핸들 5 / 16-18 내부 스테인리스 스틸 2.93 1.79 검은 색 | AC9GET 3GFU5 K0117.2A311.79 "2.93 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 46,847
KIPP K0117.3A31 조절 식 핸들 5 / 16-18 내부 스테인리스 스틸 3.58 2.26 검은 색 | AC9GEW 3GFU8 K0117.3A312.26 "3.58 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 53,147
KIPP K0117.2A31X20 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 0.78 2.93 검은 색 | AC9GTL 3GHF7 K0117.2A31X202.58 "2.93 "0.78 "외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 49,402
KIPP K0117.2A31X25 조절 식 핸들 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 0.99 2.93 검은 색 | AC9GTN 3GHF9 K0117.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 49,402

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0117.2A31X15 조절식 핸들 5/16-18 외부 스테인리스 스틸 0.59 2.93 검정색
₩ 49,402 /단위