플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0116.2A21X25 조절 식 핸들 1 / 4-20 외부 0.99 2.93 2.78 검은 색 | AC9GHT 3GGD2

KIPP K0116.2A21X25 조절식 핸들 1/4-20 외부 0.99 2.93 2.78 검정색

재고 있음 있음
항목: AC9GHT 모델: K0116.2A21X25교차 참조: 3GGD2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 30,397 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상블랙 새틴
마감재 블랙 새틴
높이2.78 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재아연
전체 길이2.93 "
나사 길이0.99 "
스타일클래식 볼
스레드 크기1 / 4-20
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)1.78
선박 길이 (cm)9.65
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드7907006000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0116.1A21 조절 식 핸들 1 / 4-20 내부 1.85 1.28 검은 색 | AC9GDP 3GFP6 K0116.1A211.28 "1.85 "-내부 스레드₩ 23,152
KIPP K0116.2A21 조절 식 핸들 1 / 4-20 내부 2.93 1.79 검은 색 | AC9GDU 3GFR1 K0116.2A211.79 "2.93 "-내부 스레드₩ 28,490
KIPP K0116.1A21X10 조절 식 핸들 1 / 4-20 외부 0.39 1.85 1.67 검은 색 | AC9GGA 3GFX8 K0116.1A21X101.67 "1.85 "0.39 "외부 스레드₩ 24,237
KIPP K0116.1A21X15 조절 식 핸들 1 / 4-20 외부 0.59 1.85 1.87 검은 색 | AC9GGB 3GFX9 K0116.1A21X151.87 "1.85 "0.59 "외부 스레드₩ 24,727
KIPP K0116.1A21X20 조절 식 핸들 1 / 4-20 외부 0.78 1.85 2.07 검은 색 | AC9GGC 3GFY1 K0116.1A21X202.07 "1.85 "0.78 "외부 스레드₩ 24,727
KIPP K0116.1A21X25 조절 식 핸들 1 / 4-20 외부 0.99 1.85 2.26 검은 색 | AC9GGD 3GFY2 K0116.1A21X252.26 "1.85 "0.99 "외부 스레드₩ 24,727
KIPP K0116.1A21X30 조절 식 핸들 1 / 4-20 외부 1.18 1.85 2.46 검은 색 | AC9GGE 3GFY3 K0116.1A21X302.46 "1.85 "1.18 "외부 스레드₩ 24,727

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0116.2A21X25 조절식 핸들 1/4-20 외부 0.99 2.93 2.78 검정색
₩ 30,397 /단위