항목 | 데크 빔 |
조정 범위 | 84-3 / 5 "~ 95" |
길이 | 88 " |
자재 | 알류미늄 |
튜브 모양 | 직사각형의 |
튜브 크기 | 2-3/5" x 3-1/5" |
UPC | 052474004183 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 7.94 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 218.44 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조정 범위 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FE8000-1GRA | 84-3 / 5 "~ 95" | 88 " | ₩ 329,910 | RFQ
| |
FE8000-12GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92 " | ₩ 333,795 | RFQ
| |
FE8066-3GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92 " | ₩ 260,277 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.