그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타이 다운 스트랩 |
조정 유형 | 래칫 휠 장치 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 2505의 파운드 |
색상 | 파란색 |
피팅 스타일 | 제이 후크 |
하드웨어 재료 | 아연 도금 / 열처리 탄소강 |
스트랩 길이 | 12ft. |
스트랩 너비 | 1" |
작업 부하 제한 | 835의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파단 강도 | 색상 | 피팅 스타일 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711587PKGRA | 1200의 파운드 | 파란색 | S-Hook | 15ft. | 1" | 400의 파운드 | ₩ 56,455 | ||
711681 / 45PKGRA | 2505의 파운드 | 파란색 | 제이 후크 | 16ft. | 1" | 835의 파운드 | ₩ 39,497 | ||
572720GRA | 10,000의 파운드 | 덴탈 | 플랫 훅 | 27ft. | 2" | 3335의 파운드 | ₩ 76,790 | ||
572784GRA | 10,000의 파운드 | 덴탈 | 제이 후크 | 27ft. | 2" | 3335의 파운드 | ₩ 116,375 | ||
573084GRA | 10,000의 파운드 | 덴탈 | 제이 후크 | 30ft. | 2" | 3335의 파운드 | ₩ 137,077 | ||
573020GRA | 10,000의 파운드 | 덴탈 | 플랫 훅 | 30ft. | 2" | 3335의 파운드 | ₩ 87,185 | ||
593021GRA | 16,200의 파운드 | 덴탈 | 플랫 훅 | 30ft. | 4" | 5400의 파운드 | ₩ 207,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.