그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윈치 스트랩 |
조정 유형 | 윈치 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 16,200의 파운드 |
색상 | 덴탈 |
피팅 스타일 | 플랫 훅 |
하드웨어 재료 | 아연 도금 / 열처리 탄소강 |
스트랩 길이 | 30ft. |
스트랩 너비 | 3" |
작업 부하 제한 | 5400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 피팅 스타일 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323040GRA | 체인 앵커 | 30ft. | 3" | 5400의 파운드 | ₩ 105,752 | ||
422721GRA | 플랫 훅 | 27ft. | 4" | 5400의 파운드 | ₩ 53,707 | ||
423010GRA | 삼각형 링 | 30ft. | 4" | 5400의 파운드 | ₩ 58,905 | ||
423021GRA | 플랫 훅 | 30ft. | 4" | 5400의 파운드 | ₩ 52,710 | ||
423030GRA | 꿰매어진 눈 | 30ft. | 4" | 5000 파운드 | ₩ 55,300 | ||
423040GRA | 체인 앵커 | 30ft. | 4" | 5400의 파운드 | ₩ 107,922 | ||
423000GRA | 피팅 없음 | 30ft. | 4" | 5400의 파운드 | ₩ 61,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.