그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Schlenk 튜브 플라스크 |
ASTM | E438 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 붕규산 유리 |
생산 능력 | 1.7 온스 |
폐쇄 | 아니 |
마감 색상 | 초기화 |
클로저 유형 | 스토퍼 |
높이 | 5.31 " |
스타일 | 직진 |
타입 | 슐렝크 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | CN |
모델 | 생산 능력 | 폐쇄 | 클로저 유형 | 높이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213100-0114 | 0.34 온스 | 가능 | 플러그 | 4.13 " | 직진 | ₩ 256,620 | |
213100-0214 | 0.85 온스 | 아니 | 스토퍼 | 4.72 " | 직진 | ₩ 285,460 | |
213100-1014 | 3.38 온스 | 가능 | 스토퍼 | 6.1 " | 각진 | ₩ 304,395 | |
213100-1024 | 3.38 온스 | 가능 | 스토퍼 | 7.28 " | 각진 | ₩ 333,060 | |
213100-2014 | 6.7 온스 | 가능 | 스토퍼 | 7.5 " | 각진 | ₩ 287,997 | |
213100-2024 | 6.7 온스 | 가능 | 스토퍼 | 7.5 " | 각진 | ₩ 346,605 | |
213100-5024 | 16.9 온스 | 가능 | 스토퍼 | 8" | 각진 | ₩ 364,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.