항목 | 백 박스 |
A | 200 |
각도 | 직진 |
박스 타입 | 막 다른 골목 |
허브 | 2" |
길이 | 13.25 " |
자재 | 금속의 |
함께 사용 | Hubbell Killark NEC 핀 및 슬리브 장치 |
전압 | 600VAC / 250VDC |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.97 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 박스 타입 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VJC78 | 피드 | 8" | 6.12 " | ₩ 966,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.