그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험 지역 비상등 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -4 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
배터리 타입 | 니켈 카드뮴 |
정착물 와트 | 13 |
높이 | 4 15 / 32 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 고강도 폴리 카보네이트 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 13 |
길이 | 11.156 " |
설치 | 외부 발 |
충전 시간 | 약 25 시간 진행 |
상태 표시 | LED 충전 표시 등 |
전압 | 120/277 |
90 분에서 와트 | 13 |
폭 | 7.88 " |
선박 중량 (kg) | 3.38 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.