그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
본체 재질 | 철 |
바디 스타일 | LR |
체형 | 도관 출구 본체 |
생산 능력 | 48.0 cu. 에. |
색상 | 회색 |
위험한 위치 등급 | 아니 |
허브 크기 | 2" |
허브 스타일 | 스레드 된 |
선박 중량 (kg) | 2.41 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 위험한 위치 등급 | 허브 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C17 | C | 4.0 cu. 에. | 가능 | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | ₩ 46,917 | ||
LB17 | LB | 4.0 cu. 에. | 가능 | 1 / 2 " | 도관 본체 | ₩ 28,402 | ||
LB27 | LB | 7.0 cu. 에. | 가능 | 3 / 4 " | 도관 본체 | ₩ 42,700 | ||
LB37 | LB | 11.0 cu. 에. | 가능 | 1" | 도관 본체 | ₩ 53,602 | ||
C57 | C | 26.0 cu. 에. | 아니 | 1-1 / 2 " | 도관 출구 본체 | ₩ 176,785 | ||
LB47 | LB | 19.5 cu. 에. | 아니 | 1.25 " | 도관 출구 본체 | ₩ 144,830 | ||
LL57 | LL | 26.0 cu. 에. | 아니 | 1-1 / 2 " | 도관 출구 본체 | ₩ 178,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.