KILLARK GRH 인클로저 위험 12 높이 11.62 너비 8.37 깊이 인치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 인클로저 |
색상 | 회색 |
커버 타입 | 빈 커버로 나사 고정 |
깊이 | 8.37 " |
마감재 | 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 |
높이 | 12 " |
인테리어 패널 | 2NWD1 |
자재 | 알류미늄 |
장착 브래킷 | 가능 |
실장 형 | 월 마운트 |
NEMA 평가 | 3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G) |
안전 등급 | 클래스 1, 디비전 1 |
폭 | 11.62 " |
선박 중량 (kg) | 17.99 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 마감재 | 개 스켓 | 높이 | 인테리어 패널 | 안전 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB 확장 | 4.56 " | 정전기 적용 회색 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 | 70 경도계 니트릴 | 4.62 " | 2NWC8 | 클래스 1, 디비전 1 | 4.62 " | ₩ 558,565 | ||
GRE | 5.75 " | 정전기 적용 회색 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 | 70 경도계 니트릴 | 6.62 " | 2NWC9 | 클래스 1, 디비전 1 | 5.5 " | ₩ 825,370 | ||
EXB-8106 N34 | 8.32 " | 정전기 적용 회색 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 | 니트릴 (BUNA-N) | 12.32 " | 2NWE3 | 클래스 1, 디비전 1 | 12.32 " | ₩ 4,702,512 | ||
GRL | 7.97 " | 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 | - | 10.5 " | 2NWD3 | 클래스 1, 디비전 1 | 8.87 " | ₩ 2,442,720 | ||
GRL-600L | 7.97 " | 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 | - | 10.5 " | 2NWD3 | 클래스 1, 디비전 1 | 8.87 " | ₩ 3,460,187 | ||
GRM | 6.56 " | 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 | - | 6.87 " | 2NWD4 | 클래스 1, 디비전 1 | 6.87 " | ₩ 896,175 | ||
GRM-375L | 6.56 " | 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 | - | 6.87 " | 2NWD4 | 클래스 1, 디비전 1 | 6.87 " | ₩ 1,392,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.