그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장치 상자 |
박스 타입 | 1 배속 |
깊이 | 1.75 " |
높이 | 6.81 " |
허브 크기 | 1 / 2 " |
허브 스타일 | 피드 스루 |
자재 | 알류미늄 |
갱의 수 | 1 |
폭 | 3.68 " |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 허브 크기 | 허브 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB-1 | 1.75 " | 6.81 " | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 3.68 " | ₩ 188,720 | ||
FXB-2 | 1.75 " | 6.81 " | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 3.68 " | ₩ 166,635 | ||
FXB-3 | 1.75 " | 6.81 " | 1" | 막 다른 골목 | 3.68 " | ₩ 224,805 | ||
FXB-5 | 1.75 " | 6.81 " | 3 / 4 " | 피드 스루 | 3.68 " | ₩ 158,200 | ||
FXB-6 | 1.75 " | 6.81 " | 1" | 피드 스루 | 3.68 " | ₩ 308,385 | ||
SWB-1 | 2.25 " | 5.87 " | 1 / 2 " | 막 다른 골목 | 3" | ₩ 139,317 | ||
SWB-2 | 2.25 " | 5.87 " | 3 / 4 " | 막 다른 골목 | 3" | ₩ 158,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.