그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐스트 장치 상자 |
박스 타입 | 깊은 피드 스루 |
생산 능력 | 28화 |
색상 | 은 |
깊이 | 2.88 " |
허브 | 3/4 인치 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 6.38 " |
자재 | 가단성 철 |
장착 구멍 OC | 2.12 입력 |
갱의 수 | 1 |
입구 수 | 2 |
타입 | FDC |
UPC | 783936048611 |
폭 | 2.88 " |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536908030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 박스 타입 | 생산 능력 | 폭 | 깊이 | 허브 크기 | 길이 | 갱의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FS-2M | FS | 얕은 막 다른 골목 | 32화 | 4.69 " | 2" | 3 / 4 " | 5.5 " | 2 | ₩ 130,847 | ||
2FSC-2M | FSC | 얕은 피드 스루 | 32화 | 4.69 " | 2" | 3 / 4 " | 6.38 " | 2 | ₩ 117,845 | ||
FD-1M | FD | 딥 데드 엔드 | 28화 | 2.88 " | 2.88 " | 1 / 2 " | 5.5 " | 1 | ₩ 106,347 | ||
FD-2M | FD | 딥 데드 엔드 | 28화 | 2.88 " | 2.88 " | 3 / 4 " | 6.38 " | 1 | ₩ 96,722 | ||
FDC-1M | FDC | 깊은 피드 스루 | 28화 | 2.88 " | 2.88 " | 1 / 2 " | 6.38 " | 1 | ₩ 82,180 | ||
FDS-2M | SDS | 깊은 안마 | 28화 | 2.88 " | 2.69 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 1 | ₩ 90,457 | ||
FS-1M | FS | 얕은 막 다른 골목 | 18화 | 2.88 " | 2" | 1 / 2 " | 5.5 " | 1 | ₩ 55,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.